Mitutoyo(ミツトヨ)
デプスゲージ
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
スパンが取付可能です。
仕様
微動送り:あり
全長(mm)
1200
測定範囲(mm)
1000
最小読取値(mm)
0.02
器差(mm)
±0.07
ベース寸法(mm)
250(厚さ10)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
527-105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12202675
VD100
¥
143,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください