Mitutoyo(ミツトヨ)
デプスマイクロチエツカ
デプスマイクロメータ専用に設計され、能率的な基点調整ができます。
範囲(mm)
基点設定:最大150、基点確認:25~600
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
515-570
寸法許容差(μm)
本体:±(1+L/150)
寸法許容差幅(μm)
アンビルブロック:最大0.5、最小-0.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203881
CD-150
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください