Mitutoyo(ミツトヨ)
レチクル/FS 十字線
接眼レンズ(中間像位置)に挿入し、簡易的に寸法測定が可能・・・No.378-866・378-857・378-858で対応
仕様
90°実線
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
25
線幅(mm)
レチクル:0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
516848
内容量
1個
注意
※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12204215
516848
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください