レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715

レーザーホローゲージ(カウンタEH付・542-715 - Mitutoyo(ミツトヨ)

レーザ干渉計並みの0.005μmまたは0.01μmの高分解能と高精度を10mmのワイドレンジで実現。
コンパクトなボディは装置自体の小型化にも大きく貢献でき、高精度部品の測定や、高精度位置決め・制御装置の測長センサとしてはもちろん、測定機器類のマスタゲージとしても最適です。
低測定力仕様もラインアップ:用途に応じて低測定力仕様が選択でき、変形しやすいワークや高機能フィルムなどの測定も可能です。
LGHシリーズは専用カウンタとのセット仕様になります。
新規採用の光電式反射型リニア
エンコーダを搭載し、0.01μmの高
分解能、指示精度0.2μm、測定範囲10mmのワイドレンジを低価格で実現。
応答速度が従来製品比2 . 8 倍(250mm/s⇒700mm/s)に向上、高精度と高速性を両立しました。

仕様測長ユニット:光学式反射形リニアエンコーダ測定範囲(mm)10測定力(N)最大:(横姿勢)0.55、(縦姿勢)0.65、(逆姿勢)0.45指示精度(μm)0.2(20℃)分解能(μm)0.01最大応答速度(mm/s)700測定機能ピークホールド機能、ゼロセット、プリセット、ディレクション切り替え、公差判定(3段/5段)、RSリンク表示範囲(mm)最大99.99999繰返し精度(μm)0.1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番542-715内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12202779LGH-1010-B-EH
520,000
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする