Mitutoyo(ミツトヨ)
結像(チューブ)レンズ MT-40
仕様
●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm
質量(g)
45
外形寸法(mm)
Φ34×27.5
倍率
結像倍率:1 ×
レンズ径(Φmm)
入射レンズ:11.2
焦点距離(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
378-010
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203120
378-010
¥
71,700
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください