Mitutoyo(ミツトヨ)
円筒スコヤ
適合機種
RA-1600、RA-2200シリーズ、RA-H5200シリーズ、ROUNDTRACER EXTREME
外形寸法(mm)
DΦ70×H250
真円度・円筒度(μm)
円筒度:2
真直度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
350850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203655
350850
¥
55,100
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
121日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください