Mitutoyo(ミツトヨ)
センターポイント、GB
仕様
心違い:±10μm
全長(mm)
50
平面度(μm)
密着面:0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
619020
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203978
619020
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください