Mitutoyo(ミツトヨ)
極小穴用検出器(0.75mN
穴径(Φmm)
最小測定:2.8
測定力(N)
0.00075
先端角度
スタイラス形状:60°
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
178-384
先端半径(μm)
スタイラス形状:2R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12190635
178-384
¥
69,300
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください