Mitutoyo(ミツトヨ)
広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
広視野タイプの接眼レンズWF
外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様
●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24
倍率
10 ×
視度調整
-10D ~+5D
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
378-866
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12203041
378-866
¥
60,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください