Mitutoyo(ミツトヨ)
電気マイクロメータ(519-553
ゼロセットがワンタッチで行えます。外部入力でもゼロセット可能のため、周辺装置との組合せもできます。
見易い高応答性タイプ
仕様
●ゼロセット:有●ゼロセット調整範囲:±15%FS(誤差:±0.2%/FS)●演算モード:±A、±B、±A、±B
精度
アナログ出力:±1/±フルスケールいない(プローブ含まず)
アナログ出力
±1/±フルスケール
使用環境温度(℃)
0~40
最大消費電力(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
519-553
アンプタイプ
アナログタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12202815
M-553
¥
191,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください