曜日別特売

セキュリティー 防犯フィルム

セキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイトセキュリティー 防犯フィルム - エーインサイト

バット等での殴打にも耐える防犯フィルムです。水で貼るタイプで窓ガラス自体の交換の必要がなく、自分で貼る事が可能です。また、フィルムの存在が分からないほどの透明性を備えています。

材質PET長さ(m)5幅(cm)70内容量1ロール
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
ロール直径(mm)
厚さ(mil)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1220670801-EP0.05080.5602
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
1220671702-EP0.10160.85754
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする