SMC
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブ
接続口径
NPT1/8
ポート数
3
アクチュエータの種類
押ボタン/キノコ頭
使用圧力
-100kPa~1.0MPa
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクチュエータ追記号
押ボタンセレクタ赤色
オーダーメイド仕様
プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207548
VM430-N01-30R-X219A
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください