IKURATOOLS(育良精機)
自動遮光面ラピッドグラス
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。
通常時♯2.2のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途
フリップアップモデル:外側のフリップを跳ね上げることで溶接後の確認作業もラクラク。可視サイズ W96XH46.5mm
仕様
【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類
自動遮光面
感度調整
低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)
1/25000
クラス
【光学】1/1/1/2
調節方式
【戻り時間】早-遅(無段階調節)
内容量
1台
注意
※ISK-RGTP2F
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207636
ISK-RGTP2F
¥
60,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください