IKURATOOLS(育良精機)
自動遮光面ラピッドグラス
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぐ。通常時♯2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載。
通常時♯2.1のウルトラクリアビューフィルター搭載!
用途
サイドウィンドウモデル:横方向の視界が広がり作業性。可視サイズ W100XH50mm
仕様
【遮光濃度】(通常時)#2.0/(溶接時)#9~13/(プラズマ時)#4~8/(サングラスモード)#9~13
種類
自動遮光面
感度調整
低-高(無段階調節)
遮光速度(秒)
1/25000
クラス
【光学】1/1/1/2
調節方式
【戻り時間】早-遅(無段階調節)
内容量
1台
注意
※ISK-RGTP2S
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207627
ISK-RGTP2S
¥
62,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください