IKURATOOLS(育良精機)
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
風にも強いノンガス対応型
片手で持てる送給装置一体型
小型・軽量 持ち運びラクラク
ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途
現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
W230XL580XH450
定格入力電圧(V)
単相100/単相200
周波数
50/60HZ
定格出力電圧
【手棒】90A/160A
定格使用率(%)
【半自動】100/30
適合ワイヤ
Φ0.6・0.8・0.9・1.0
溶接板厚(mm)
0.6~5.0
定格出力電流
【半自動】100A/200A
入力電圧
【半自動】30A/40A
内容量
1台
注意
※ISK-SA200W
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207600
ISK-SA200W
¥
298,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください