曜日別特売

LEDメッシュベスト「両輝」

LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易LEDメッシュベスト「両輝」 - 三ツ星貿易

LEDメッシュベスト「両輝」は、前後で色違いのLEDが発光するメッシュタイプのベストです。前後で色が違うので、視認性の悪い夜間時に作業員の向いている方向を確認する事ができます。車両運転者や、クレーンオペ等が目視で確認できる為、車両事故などを防ぎます。

用途作業員の視認性向上の為に。夜間の視認性向上、安全性の向上に。幅(mm)反射幅:60電源電池単3×3本ウエスト(cm)130着丈(cm)60LED色前面:緑、背面:赤LEDランプありLED使用数(個)前面8個、背面8個内容量1着
注意
※電池は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207031LED-BW-GR
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
12207040LED-BL-GRライムイエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
12207049LED-OW-GRオレンジ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
12207058LED-GW-GR
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
12207067LED-YL-GRライムイエロー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする