曜日別特売

用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)

用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯) - グリーンクロス

用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。

用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。付属品microSD32GB寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750入力電圧(V)【監視カメラ】3.2機能【夜間モード】赤外線/フルカラーバッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps効率【ソーラーパネル】2×30W使用場所屋外記録画素数400万画素音声双方向インターホンをサポート録画方式左右355°、上下90°内容量1台
注意
※約7日間分の映像を記録可能、その後上書きされます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122072861110710001
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする