東芝ライテック
LEDユニット
質量(kg)
0.2
タイプ
屋内用
色温度(K)
5000
入力電流(mA)
144
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
入力電力(W)
6.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12207697
LEEU-1003N-03
¥
9,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください