曜日別特売

LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機

LoRaワイヤレスシステムパッシブセンサ送信機 - OPTEX(オプテックス)

広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。
屋外にも設置できる防雨構造。
通信方式にLoRa(R)を採用し、電波到達距離3kmを実現。
エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。ワイヤレスのため、レイアウト変更時にもセンサーの増設や移設を簡単に行うことができます。

動作表示灯
無線送信時:赤色点灯
Ack受信時:緑1回点灯
Ack受信失敗時:緑2回点灯
(スイッチにより消灯可能)
仕様●システムコード切替(混信防止):7bit 128通り●ループ(ゾーン)設定スイッチ:1~4を設定●受信ループ設定数:4ループ●標準電波到達距離:3km(設置環境により変動します)●送信禁止時間設定スイッチ:2段階設定切換(3秒/2分)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、リチウム電池3.6V 1個適合機種LWSシリーズ専用 受信機質量(g)約370切替方式感度:4段階(SH/H/M/L)使用温度範囲(℃)-10~+50電源(V)リチウム電池:DC3.6(付属)周波数帯域(MHz)920検知距離(m)最大:5(スポット)/15(ナロー)切換送信出力送信出力電池寿命約8年(1日100回送信)検知方式パッシブインフラレッド方式使用場所屋内・屋外(防雨構造)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207880LWS-T515
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする