曜日別特売

LoRaワイヤレスシステム受信機

LoRaワイヤレスシステム受信機 - OPTEX(オプテックス)

広大な敷地内で警戒を求められる、大規模施設に最適。
通信方式にLoRaを採用し、電波到達距離3kmを実現。
エネルギー関連施設や工場、学校法人、病院など敷地面積の広い大型規模の施設に最適です。

出力
【ローバッテリー】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)
【通信異常】1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)
表示灯
【ループ】受信時:赤色点灯、異常表示時:赤色点滅
【受信感度】通常時:緑点灯
受信レベル強:赤色点灯
受信レベル中:早い赤色点滅
受信レベル弱:遅い赤色点滅
【通信異常】異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅
ローバッテリー表示
送信機のローバッテリー時:赤色点灯
履歴確認時送信機のローバッテリー履歴あり:赤色点滅
仕様●システムコード(混信防止):7bit 128通り●タンパー異常出力:1出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C.)●タンパー異常表示灯:異常表示時:赤色点灯、履歴確認時以上あり:赤色点滅●標準受信距離:3km(設置環境により変動します)●無線入力:4ループ●登録台数:最大60台(1ループあたり最大15台×4ループ)付属品取付ビス 呼び4×L20 2本、場所表示シール質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~+40電源電圧(V)DC12~24±10%(無極性)周波数帯域(MHz)920出力時間警報接点:約6秒~センサの状態に連動送信出力20mW設置場所屋内警報出力4出力、抵抗負荷 DC28V、0.2A(N.C./N.O.切換)液晶表示警報または異常(タンパー・通信・ローバッテリー)の履歴を表示RoHS指令(10物質対応)対応消費電流100mA 最大内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12207889LWS-R400
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする