曜日別特売

22°1/2エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手)

22°1/2エルボ 排水鋼管可とう継手(MD継手) - 東亜高級継手バルブ製造

1.配管工事のスピードアップとコストダウンが出来ます。
キッコーイチ印MDジョイントは全て本体とフランジ部品は別梱包しています。現場で寸法別にして整理して下さい。
パイプの拡管や加工の必要はありません。
締付け作業は、モンキーやスパナをこ使用頂けます。(締めつけ管理は各トルク値を参照してください)
適用管種が多いことから、新築物件だけでなく、排水配管改修工事にもこ採用頂いております。
2.塗装はエポキシ粉体塗装
継手の内外面にエポキシ樹脂系粉体塗装(塗装膜50μm以上)を施しており、一般的な排水配管に広く採用頂いております。

用途
建築物に付帯する汚水・雑排水及び雨水に使用する重力排水配管用です。
台所、風呂、洗面所、洗濯機等からの雑排水及び雨水・通気配管用継手として使用します。
形状エルボ寸法L(mm)35呼び径(B)4寸法A(mm)68呼び径(A)100内容量1個
注意
※ポンプ圧送の排水管には使用しないで下さい。(ポンプ圧送には圧送排水配管用ロックエースをこ使用下さい。)
※流体の使用温度は、-10~60℃です。
※厨房・臭突管・ディスポーザー配管には使用しないで下さい。
※露出配管を行う場合は、こ使用環境に応じた防錆処理を別途行って下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1220774022°1/2L
16,680
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする