1991年、メーカーが世界で初めて開発したワイヤーをワンタッチで固定・解除できる機構を用い、製品化。最大8mのロングスパンに対応。特殊工具不要で、施工・調整が簡単。
取付してから1カ月で表面にサビが発生しました。海から500mの距離なので各種SUS製品を採用しましたが、こちらのSUSが一番早くサビが発生しています。SUS416材は高価になるので、磨きの番手を上げた製品を選択出来れば良いと思いました。