テンショングリッパー
ワイヤー手すり・TGR(Φ3)用固定用ボルト
FBに穴(Φ9)を空け、TGR-1B、TGR-3B、TGR-7B、TGR-8BをFBに固定するための固定用ボルトです。
用途
固定用ボルト
材質
ステンレス
取付
フラットバー取付(標準タイプ)
仕上
梨地
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208065
TG-EB
【FB】9
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208081
TG-EB 長ボルト L=20
【FB】10~14
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208090
TG-EB 長ボルト L=25
【FB】15~19
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208099
TG-EB 長ボルト L=30
【FB】20~24
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208108
TG-EB 長ボルト L=35
【FB】25~29
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208117
TG-EB 長ボルト L=40
【FB】30~34
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208126
TG-EB 長ボルト L=45
【FB】35~39
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12208135
TG-EB 長ボルト L=50
【FB】40~43
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください