プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ

プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ - マリンテックプッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ - マリンテック

シガーソケットに接続して使用
赤色LED付きプッシュスイッチ付き
5Aガラス管ヒューズ内蔵
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)
ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!
24Vでは約120Wまでの機器に使用可

その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67内容量1式
1月29日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208851CPS-200A
350
339
373(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする