曜日別特売

LED回転灯

LED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテックLED回転灯 - マリンテック

本体・レンズともにポリカーボネート樹脂製
電源はシガープラグ・本体はマグネット磁石で簡単取り付け
高輝度LED素子1W×12個(12W)
防滴仕様の回転灯
防水等級IP65
閃光パターン4種類切替可能
発光色は黄色
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

寸法(mm)Φ130×70黄色(アンバー)質量(g)350出力(W)12規格(国際規格)CE電圧(V)DC11-24接続方法赤色(プラス)、黒色(マイナス)、黄色(パターン切替)保証期間1年ケーブル2.5mケーブル+シガープラグ、パターン切替スイッチ付きLED3030SMD防水性IP65発光パターン4種類発光方式黄色LED+黄色カバー内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208765CPS-YC
4,410
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする