曜日別特売

マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W

マリンテック製 LEDデッキライト 作業灯 投光器 40W - マリンテック

設計から生産まで自社で行った製品
船舶の環境に適した防蝕塗装
本体は高品質アルミダイキャスト製・防水等級IP-67
独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止
DC12V用・DC24V用 購入時選択
ステンレス金具付き
無線機にノイズが入らないノイズレス回路(船舶EMC検査済み) →詳細はこちらをクリック
RoHS指令対応商品
3年間メーカー無償保証
2021年モデル
オプションとしてパイプ取付金具(白)【2個セット】付きもお選びいただけます。

寸法(mm)220×52×100質量(g)820電流(A)2.8(14V時)電圧(V)DC12~14消費電力(W)40(MAX)全光束(Lm)4500色温度(K)6000ボディーカラーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208781MLC40W-12S
42,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする