DCプラグ付きケーブル

DCプラグ付きケーブル - マリンテック

キャップタイヤ型ケーブル AWG20規格 0.5sq相当
規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm
5Aまでの負荷で使用可
オスプラグ
ケーブル長さ150cm

規格【DCコネクタ】外径5.5×内径2.1ケーブルAWG20/0.5SQ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12208808DC-20AWG-M1.5
450
449
494(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする