マリンテック
シガーソケットプラグ
シガーソケットに接続して使用
赤色LEDランプ・スイッチ付き
15Aガラス管ヒューズ内蔵
24Vでは約360Wまでの機器に使用可
質量(g)
33
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
LEDランプ・ロッカースイッチ付き
ソケットサイズ(mm)
26(直径)×67
電線口
内径605mm
内容量
1式
注意
※ケーブルは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208860
CP-HS
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください