コカ・コーラ
ファンタ
ファンタ オレンジ PET 350ml
オレンジの風味がしっかりと感じられ、よりキリっとした軽やかな後味をお楽しみいただけます。
容量(mL)
350
シリーズ
ファンタ
容器
PET
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジ果汁、オレンジエキス/炭酸、香料、酸味料、ビタミンC、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カロチン色素
アレルギー
オレンジ
入数
24本
栄養成分
エネルギー44kcal/脂質0g/食塩相当量0.01g/炭水化物11g/たんぱく質0g/ビタミンC33mg
内容量
1箱(350mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12208668
53905
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください