曜日別特売

爽健美茶 PET 300ml

爽健美茶 PET 300ml - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。

原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンCアレルギーなし内容量1箱(300mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1220860753353
3,960
2,798
3,022(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-14
用途: 来客用

日本茶の嫌いな人コーヒーが口に合わない人 両方の方が美味しいと口をつけてくれますのですごく助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする