パン袋
(1件のレビュー)
透明度の高いパン袋です。
柔らかく裂けにくいIPP素材を使用しています。
食品衛生法適合商品です。
材質
IPP
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
注意
※用途以外には使用しないでください。
※漏れる可能性がありますので、液体は入れないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長期保存用の袋ではありません。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
マチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13386366
-
1袋(100枚)
0.02
140×180
-
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386391
-
1箱(100枚×40袋)
0.02
140×180
-
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月24日
13386409
-
1袋(100枚)
0.025
170×210
-
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386418
-
1箱(100枚×40袋)
0.025
170×210
-
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386427
-
1袋(100枚)
0.02
150×200
-
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386436
-
1箱(100枚×40袋)
0.02
150×200
-
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386445
-
1袋(100枚)
0.025
200×300
-
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386461
-
1袋(100枚)
0.03
160×660
-
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386470
-
1袋(100枚)
0.025
125×320
60
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386488
-
1袋(100枚)
0.025
125×370
125
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386506
-
1袋(100枚)
0.03
230×360
140
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386531
-
1袋(100枚)
0.03
145×430
135
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
13386549
-
1袋(100枚)
0.03
125×610
125
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください