アルミス
組立式アルミコンテナカー
・スライド式で収穫コンテナ2個積み3個積みに共有できる。
・使わないときは、コンパクトになり物置に収納できる。
幅(mm)
【荷台】525
高さ(mm)
【荷台】430
有効長(mm)
【荷台】(最小・最大)860・1210
最大積載量(kg)
80
引き手高さ(mm)
525
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12209928
AKK-23AT
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500