アルミ製折りたたみ式リヤカー

アルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカー - アルミス

アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!

内容量1台
注意
※★ソフトグリップ付
※★保管用カバー付
※★ロープ掛けフック4箇所付
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
均等荷重(kg)
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210059AOKC-80N18.4【荷台】163最大80770560
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12210068AOKC-130N18.8【荷台】171最大130920600
オープン
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12210077AOKC-200N30.3【荷台】460最大2001250800
オープン
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする