モノタロウ

ドリルチャック インパクト用 キー付

ドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウドリルチャック インパクト用 キー付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。
頑丈な金属製ボディーです。

用途ドリルでの穴あけに。軸径(Φmm)6.3適応充電ドリル・インパクトドライバー内容量1個
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※本製品を本来の用途以外で使用しないでください。
※作業時は保護メガネを装着してください。
※本製品にドリルなどの取り付けや交換は、電動工具の電源を切ってから行ってください。
※本製品にドリルなどの取り付け、取り外しは電動工具本体と分離して行ってください。
※インパクトドライバー本体の回転を利用してのツメの開閉はしないでください。
※電動工具本体の取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
※製品に亀裂や割れ、変形がないかご確認ください。
※使用中に異常を感じたら作業を中止してください。
※インパクトドライバーで過度なトルクをかけると破損や折れの原因になります。
※仕様範囲外の軸を掴んでの使用はしないでください。
※先がネジになっている木工ドリル(ギムネ)、大口径の木工ドリル・ボアビット、フリーサイズドリル、ホールソーをご使用の場合は、無理に押し込まずインパクト(打撃)がかからないようにしてください。噛み込みの原因になります。
※製品改良のため、仕様・外観等を予告なく変更することがあります。
※回転中は絶対に触れないでください。事故の原因となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
取付サイズ
チャック径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12211495-2001.0~10mm10
979
1,077(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12211511-3801.5~13mm13
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: 穴開け
APLUS建設業・工事業

2本目の穴開けで折れた。
しかも折れた芯材がインパクトの中に入り込んでしまい、取り出すのに時間がかかってしまった。
弱すぎ。。。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。今後の品質改善に勤めさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする