アシストベルトリング

アシストベルトリング - オーエッチ工業アシストベルトリング - オーエッチ工業アシストベルトリング - オーエッチ工業アシストベルトリング - オーエッチ工業アシストベルトリング - オーエッチ工業アシストベルトリング - オーエッチ工業

2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。
荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。
本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。
【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能
【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製
【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計

ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル内容量1本
注意
※製品装着の際は、トラックレールへしっかりと取り付けられていることを確認してください。
※本製品は3点支持をサポートする補助具です。使用目的以外でのご使用はおやめください。
※製品に異常(傷、摩耗、金具の変形等)がある場合は直ちに使用を中止してください。
※製品を安全かつ快適にご利用いただくために、定期的な点検をお願いします。また、製品の性能や安全性を維持するには、一定期間ごとに買い替えをご検討ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12213900TR-BC-Oオレンジ
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12213909TR-BC-Gグリーン
1,600
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
12213918TR-BC-Yイエロー
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12213927TR-BC-Pピンク
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
12213936TR-BC-Bブラック
1,600
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする