MTO
キャスター付きワークテーブル
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途
作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)
【テーブル】24
テーブル高さ(mm)
880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)
76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
内容量
1台
注意
※組み立て式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215869
TC-304KN
¥
16,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません