曜日別特売

FLR40W形 直管形LEDランプ

FLR40W形 直管形LEDランプ - 岩崎電気
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金)質量(g)155使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)6.5口金G13回転式相関色温度(K)4000全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)【1/2】110°平均演色評価数Ra82周波数50/60Hz共用光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)153.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1本
関連資料:(1.98MB)
注意
※工事は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準
※内線規程にて定められた法令に従い、行ってください。
※安定器を外す工事が必要になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
光色
ワット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214916L15T8S840LU25FPP16形白色Hf16形相当
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
12214925L15T8S850LU25FPP20形昼白色FL20形相当
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする