曜日別特売

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン

超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン - ナンシン

重いモノを軽く動かせ!!
Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~
Point02:よりラクに、より安全に
Point03:アイドリングタイム削減
Point04:SDGsへの貢献
様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。
軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。
作業効率アップとランニングコストを削減。
硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。
人力搬送のため、騒音が気にならない。
フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。
リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。

プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
関連資料:(0.34MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
取付高H(mm)
車輪径D(Φmm)
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122139458008-8-T1-UFM-400プレート式固定230~2502006600
オープン
83,980
92,378(税込)
翌日出荷
122139618008-1-T1-UFM-400プレート式自在230~2502007300
オープン
87,980
96,778(税込)
翌日出荷
122139708006-8-T1-UFM-400プレート式固定185~2051505400
オープン
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
122139798006-1-T1-UFM-400プレート式自在185~2051506200
オープン
75,980
83,578(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする