リズム(旧:リズム時計工業)
MAGSPEAKER DUO 防水ポータブルスピーカー
マグネットでスマートに楽しむ、ワイヤレス防水スピーカーMAGSPEAKER DUO
用途
【マグネットでスマートに楽しむ】 スピーカー底面にマグネットを搭載し、充電スタンドへスマートに着脱が可能。充電スタンドに取り付けると自動で充電が始まります。
スタンドに取り付けたまま2台のスピーカーを手軽に持ち運んでどこでもすぐに臨場感あるシアター空間を作り出します。
【2台のスピーカーで臨場感ある心地よい音】MAGSPEAKERは、2台のスピーカーをセットにしています。
上質なシアター空間を演出するため、大口径Φ50mmスピーカーとパッシブラジエーターを組み合わせ、セリフが聞きやすく、クリアで心地よいサウンドを実現しました。
【防水でどこでも楽しめる】 リビングルームや寝室で楽しめるのはもちろんこと、IP67相当の防塵防水性能を実現し水が濡れやすいおふろやキッチン、ガーデンやアウトドアなど様々なシーンで楽しめます。
ユニットバスの壁に貼り付けるとよりシャワーのように心地よい音が降り注ぎます。
スピーカーの中心に防水ケース(別売)を貼り付けるとシアター空間の完成です。
【くつろぎのあかり】電源を入れると暖色のあかりが灯り、音に合わせてきらめきます。
好みに合わせて強弱の点灯、消灯も選べます。
壁に貼りつけると間接照明に。くつろぎの時間をお過ごしください。
標準持続時間(h)
約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合
入力端子
USB Type-C(充電スタンド)
付属品
スピーカー2個、充電スタンド1個、USB ケーブル1本(TYPE-C/A・1m)
質量(g)
742
電源(V)
DC5.0 (出力電流が2A以上のUS B ACアダプター推奨)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【スピーカー+充電スタンド】130×210×75
通信方式
5W(各スピーカー) 合計10W
バッテリー
【スピーカー内蔵】リチウムポリマー電池(1800mAh)
スピーカー
Φ50mmフルレンジ×1個、パッシブラジエーター×1個(各スピーカー)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
標準持続時間(h)
質量(g)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12215878
9YYA30RH02
約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合
742
ブラック
オープン
¥
14,364
¥
15,800
(税込)
5日以内出荷
12215887
9YYA30RH08
約20.5(Bluetooth接続時)※音量中位で連続使用した場合
742
ライトグレー
オープン
¥
14,364
¥
15,800
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください