LEDシーリングライト

LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝LEDシーリングライト - 東芝

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
軽量設計で取付ラクラク

用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)待機電力(W)0.6調光の可否押すごとに20段階変化寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214959NLEH06Y24ADLDTY33.636996畳用
オープン
6,598
7,258(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
12214968NLEH08Y24ADLDTY3942998畳用
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする