曜日別特売

パンどろぼう LEDシリコンルームライト

パンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラスパンどろぼう LEDシリコンルームライト - エクスプラス

やわらかいシリコーン素材
2段階の明るさ切替
手のひらに乗るかわいいサイズ

用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS質量(kg)0.3パンどろぼう電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)定格電圧(V)DC4.5定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65電球の種類LED点灯時間(時間)48(常時点灯時)調光の可否二段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12215029393-PXXP065
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする