東芝
LEDシーリングライト
明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能なリモコン付きシーリングライト
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
ゆっくりおやすみタイマー付き
リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可
軽量設計で取付ラクラク
用途
お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー 12畳
取付可能対象
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング
質量(kg)
1.5
消費電力(W)
42.3
モード切替
【常夜灯】押すごとに6段階変化
使用電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
光束(Lm)
5499
待機電力(W)
0.72
調光の可否
押すごとに20段階変化
適用畳数
12畳用
切タイマー
約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
50×50×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12214977
NLEH12Y01BDLDTY
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください