LEDシーリングライト 調光 調色

LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝LEDシーリングライト 調光 調色 - 東芝

明るさ20段階+常夜灯6段階切替が可能な調色機能付きシーリングライト
ゆっくりおやすみタイマー付き
お好みの明るさを記憶するメモリ機能付き
色の調整は21段階で白色~電球色への切替が可能
リモコンホルダー付きで壁掛け設置も可能
軽量設計だから取付もラクラク

用途お部屋の明かりに。東芝 TOSHIBA シーリングライト LED LEDライト リモコン付 常夜灯 調光 調色 ゆっくりおやすみタイマー リモコンホルダー取付可能対象角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、埋込引掛シーリング質量(kg)1.5モード切替【常夜灯】押すごとに6段階変化使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)待機電力(W)0.72調光の可否押すごとに20段階変化(全灯時)切タイマー約30分または約60分後にゆっくり消灯、または常夜灯になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)50×50×10.5調色の可否内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12214986NLEH06Y01B-LC-TY28.536996畳用
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
12214995NLEH08Y01B-LC-TY33.142998畳用
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215011NLEH12Y01B-LC-TY42.3549912畳用
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
12215020NLEH14Y01B-LC-TY46.9609914畳用
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする