お年賀タオル 名刺ポケット付き
のし付きのタオルです。
名刺やカードが入るポケット付きです。
ご挨拶や贈答用に最適です。
用途
年末年始のご挨拶用に。
イベントの記念品や粗品として。
ノベルティとして。
種別
フェイスタオル
材質
綿100%
寸法(mm)
約340×800
色
ホワイト
質量(g/枚)
約56
販売区分
業務用
内容量
1パック(10枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管して頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
※金属等が付いたものと一緒に洗濯すると、タオル生地が毛羽立つ場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19728339
-
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください