曜日別特売

H/C L 太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒

H/C L  太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 - TURNH/C L  太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 - TURNH/C L  太巻2色 ウッディ茶/ゴルフ 黒 - TURN

ベースゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様
ハンドル直径(外径)42cm用
材料から縫製まで自社工場による純国産製

ウッディ茶/ゴルフ黒サイズL適合ハンドル外径(Φcm)約42内容量1本
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12216316160051B2Z00
5,000
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする