H/C 2L 極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒

H/C  2L   極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 - TURNH/C  2L   極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 - TURNH/C  2L   極太2色 ウッディ黒/ゼラコート黒 - TURN

ベース極太ゴム+レザー2色コンビ生地のデラックス仕様
ハンドル直径(外径)46cm用
材料から縫製まで自社工場による純国産製

ウッディ黒/ゼラコート黒サイズ2L適合ハンドル外径(Φcm)約46内容量1本
注意
※サイズの大きな商品を装着しないで下さい。運転時に空回りし思わぬ事故に繋がります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12217111160032B2Z00
5,600
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする