オーム電機
ブラインドバー
ゴムブッシュの不要な穴を塞ぐ場合に。
用途
予備穴や電線挿入口の穴埋め、防水処理に。
適合
【穴】Φ7
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
本体質量(g)
1
使用周囲温度(℃)
-25~+80
内容量
1袋(10個)
注意
※経年によりブラインドバー抜去後に各製品の適合最大径の電線が通線できない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12225328
BB-070S
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください