Panasonic(パナソニック)
パルックプレミア蛍光灯 直管・スタータ形
事務所、オフィスの照明に。
用途
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
適合
【電子点灯管】FE1E
種別
20形
長さ(mm)
580
質量(g)
111
口金
G13
点灯形
スタータ形
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1470
定格寿命(時間)
10000
バルブ径(Φmm)
28
色温度(K)
3000
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL
光色
電球色
電球の種類
蛍光灯
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12218310
FL20SSEL18HF32K
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る