ディックコーポレーション (DIC)
ピッキング用エプロン 腰下
いろんな道具を収納できる多用途ポケット付。
用途
集荷梱包や検品作業に。
材質
ポリエステル、綿
質量(g)
160
幅(cm)
70
総丈(cm)
35
内容量
1着
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
12217786
FB-002
ブラウン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
2026年
02月27日まで
12217811
FB-002
ネイビー
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
2026年
02月27日まで
12217795
FB-002
ボルドー
オープン
取扱い終了
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください