ディックコーポレーション (DIC)
万能エプロン 胸付
いろんな道具を収納できるポケット付。
用途
木工作業やDIY作業にとにかく万能なエプロン。
材質
ポリエステル、綿
質量(g)
220
幅(cm)
70
着丈(cm)
100
内容量
1着
注意
※着用中の摩擦や汗により他の物に色移りすることがありますのでご注意ください。底部分に補強布をつけたポケットがありますが、鋭利なものの取扱いには十分注意して下さい。商品改良のため、仕様及びデザインは予告なく変更する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12217716
FA-005
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
12217725
FA-005
チャコール
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください